SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ANR12090 BASE MISTO 6IN/4OUT ANALOG. 8/8 - 170ANR12090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595860019523
Artikelnummer
SNR170ANR12090
Herstellernummer
170ANR12090
Hersteller
SNR
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Zulässige Spannung am Eingang:
3...32 V
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausgangsstrom am digitalen Ausgang:
0.25 A
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Ausgangsspannung am digitalen Ausgang:
10...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden:
ja
Analogeingang, Strom:
nein
Art der Ausgangsspannung:
DC
Analogeingang, Spannung:
ja
Analogeingang, Widerstand:
nein
Analogeingang, Widerstandsthermometer:
nein
Analogeingang, Thermoelement:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Analogeingangssignal konfigurierbar:
ja
Analogausgang, Strom:
nein
Analogausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Analogausgangssignal konfigurierbar:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2...1.2 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
141.5 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
47.5 mm


