Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ENT11002 MOMENTUM ETHERNET COMM ADAPTER - 170ENT11002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170ENT11002 MOMENTUM ETHERNET COMM ADAPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja

  • Übertragungsrate - 10 kBit/s

Packung

  • 1 ST

EAN

3595862065054

Artikelnummer

SNR170ENT11002

Herstellernummer

170ENT11002

Hersteller

SNR

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Übertragungsrate:

10 kBit/s

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Funkstandard GSM:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Art der Datenübertragung:

sonstige

Mit Potentialtrennung:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Questo adattatore di comunicazione Ethernet fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo adattatore fornisce una connessione diretta alle reti basate su Ethernet. Può essere collegato a qualsiasi base del modulo I/O Momentum. L'adattatore fornisce al processore ulteriori funzionalità di rete, un orologio in tempo reale e una batteria di backup. Questo adattatore sostituisce l'adattatore 170ENT11000 esistente, compresi un sistema di messa a terra avanzato e un connettore di comunicazione riposizionato. Questo adattatore viene configurato tramite il protocollo Modbus TCP/IP. Pesa 0.07 kg. Consente al modulo di I/O di comunicare sulla rete Ethernet. Questo modulo è conforme agli standard Interbus per l'immunità ai disturbi elettrici. L'adattatore è bloccato in posizione da clip. Modicon Momentum è una famiglia modulare flessibile di componenti fondamentali. I prodotti Modicon Momentum sono appositamente progettati per la movimentazione dei materiali, il controllo semplice delle macchine e le applicazioni di automazione degli edifici.