Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170MCI00700 CAVO PRECABLATO INTERBUS-S 0,11M - 170MCI00700

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170MCI00700 CAVO PRECABLATO INTERBUS-S 0,11M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.11 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Geeignet für analoge Signale - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3595861148031

Artikelnummer

SNR170MCI00700

Herstellernummer

170MCI00700

Hersteller

SNR

Länge:

0.11 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

ASCII-Schnittstelle,Feldbusanschaltungen. Zubehör. Vorgeschaltetes Interbus-Kabel, Vorkonfektioniert, Länge 0,11 m.