SCHNEIDER ELECTRIC - SNR170MCI10001 CAVO PRECABLATO INTERBUS-S 1M - 170MCI10001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3595860027139
Artikelnummer
SNR170MCI10001
Herstellernummer
170MCI10001
Hersteller
SNR
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein


