Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18264 REDS 4P 25A 30MA CL.A - 18264

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18264 REDS 4P 25A 30MA CL.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Selektiver-Typ - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430182641

Artikelnummer

SNR18264

Herstellernummer

18264

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

7

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen integriert:

Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0.4 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 REDs è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) con dispositivo di richiusura. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 25A, sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA e classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominaledi interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 6 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 14. Le dimensioni sono (W) 125mm x (H) 98mm x (D) 79,5mm. Il peso è 0,67 kg. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -20° C a 60°C.