Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18266 REDS 4P 40A 30MA CL.A - 18266

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18266 REDS 4P 40A 30MA CL.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Selektiver-Typ - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430182665

Artikelnummer

SNR18266

Herstellernummer

18266

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

7

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Frequenz:

50 Hz

Zusatzeinrichtungen integriert:

Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

0.4 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 REDs è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) con dispositivo di richiusura. È un interruttore 4P con corrente nominale In di 40A, una sensibilità di 30 mA con una classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61008-1. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 10 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 14. Le dimensioni sono (W) 125mm x (H) 98mm x (D) 79,5mm. Il peso è 0,67 kg. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -20° C a 60°C.