SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18268 REDS 4P 63A 30MA CL.A - 18268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430182689
Artikelnummer
SNR18268
Herstellernummer
18268
Hersteller
SNR
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
7
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0.4 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20


