Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18667 INT. AUT. NG125N 4P 100A CURVA B - 18667

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430186670

Artikelnummer

SNR18667

Herstellernummer

18667

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

100 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

47 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...70 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...70 °C

Leistungsschalter Acti 9 NG125N, 25kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 80A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Testtaste zur Überprüfung des Auslösemechanismus. Einspeisung von oben oder unten. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Der NG125N Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert.