Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18844 INT. AUT. NG125L 2P 40A CURVA D - 18844

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18844 INT. AUT. NG125L 2P 40A CURVA D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 41.62 kg CO2 eq.

EAN

3303430188445

Artikelnummer

SNR18844

Herstellernummer

18844

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

40 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

240 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

47 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

100 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30...70 °C

Leistungsschalter Acti 9 NG125L, 50kA (IEC/EN 60947-2). 1-polig, Nennstrom 40A, D-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Testtaste zur Überprüfung des Auslösemechanismus. Einspeisung von oben oder unten. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Der NG125L Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.