SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18850 INT. AUT. NG125L 3P 20A CURVA D - 18850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 3
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 20 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 46.26 kg CO2 eq.
Produktserien
EAN
3303430188506
Artikelnummer
SNR18850
Herstellernummer
18850
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
3
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
20 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
415 V
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Einbautiefe:
47 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
100 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C


