SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18874 INT. AUT. NG125LMA 2P 40A C.MA - 18874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - sonstige
Bemessungsstrom - 40 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430188742
Artikelnummer
SNR18874
Herstellernummer
18874
Hersteller
SNR
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
47 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
100 kA
Frequenz:
50...60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...50 mm²
Überspannungskategorie:
4
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
30...70 °C


