Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18879 INT. AUT. NG125LMA 3P 4A C.MA - 18879

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18879 INT. AUT. NG125LMA 3P 4A C.MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430188797

Artikelnummer

SNR18879

Herstellernummer

18879

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

47 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

50 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

690 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

100 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

8 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

30...70 °C

Leistungsschalter Acti 9 NG125LMA, 50kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 4A, MA-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme. Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme. Die Auslösung wird durch die Mittelstellung des Schaltknebels und durch eine rote, mechanische Anzeige an der Gerätefrontseite angezeigt. Testtaste zur Überprüfung des Auslösemechanismus. Einspeisung von oben oder unten. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Der NG125LMA Leistungsschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.