Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19081 COPRIMORSETTI 2P NG125 - 19081

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19081 COPRIMORSETTI 2P NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430190813

Artikelnummer

SNR19081

Herstellernummer

19081

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter NG125. 2-polig, Isolationsspannung (Ui) 1000V (Ph/Ph), geeignet für NG125. Verhindert jeglichen Kontakt mit den Anschlussklemmen. Bietet Schutz vor direktem Kontakt (IP40). Montage- oben und unten am FI-Block. Klasse II bei Stahl- oder Kunststoffgehäusen (bis zu 440 V). Verplombung möglich (max. Durchmesser- 1,2 mm). VPE- 2 Stück (je 1 Stk. für einspeise- und abgangsseitige Klemmen).