SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19093 ACCES. BARRE E CAPICORDA NG125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430190936
Artikelnummer
SNR19093
Herstellernummer
19093
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Kit collegamento capicorda/barre a monte o a valle per NG125 80÷125A. gamma prodotto: NG125, Vigi NG125 - nome abbreviato: viti e dadi - tipo di prodotto o componente: viti e dadi - quantità per confezione: set da 4. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: senza paragoni.... Applicazioni: Protezione in tutti gli edifici industriali e del settore terziario.. Benefici: .. Applicazioni: ..