SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21100 PROT. MOT. P25M 0.1-0.16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1.92...1.92 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211006
Artikelnummer
SNR21100
Herstellernummer
21100
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1.92...1.92 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.4 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm