SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21104 PROT. MOT. P25M 0.63-1 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.63...1 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 12...12 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211044
Artikelnummer
SNR21104
Herstellernummer
21104
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.63...1 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
12...12 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.37 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm