SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21105 PROT. MOT. P25M 1-1.6 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 19.2...19.2 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211051
Artikelnummer
SNR21105
Herstellernummer
21105
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...1 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
19.2...19.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.55 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm