SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21107 PROT. MOT. P25M 2.5-4 A - 21107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 48...48 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211075
Artikelnummer
SNR21107
Herstellernummer
21107
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
2.5...4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
48...48 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
89 mm