SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21112 PROT. MOT. P25M 17-23 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 17...23 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 276...276 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3303430211129
Artikelnummer
SNR21112
Herstellernummer
21112
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
17...23 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
276...276 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
23 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
15 kA
Höhe:
89 mm