Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR26970 CONF. 2 BLOCCHI A LUCCHETTO - 26970

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR26970 CONF. 2 BLOCCHI A LUCCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plombierbar - nein

  • Sperren gegen Ausschalten - ja

  • Sperren gegen Einschalten - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430269700

Artikelnummer

SNR26970

Herstellernummer

26970

Hersteller

SNR

Plombierbar:

nein

Sperren gegen Ausschalten:

ja

Sperren gegen Einschalten:

ja

Questo prodotto Multi9 è un dispositivo lucchettabile utilizzato per chiudere con lucchetto in posizione aperta o chiusa. È dedicato a Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Il blocco in posizione ON non impedisce lo scatto dell'interruttore in caso di guasti. Questo accessorio con lucchetto giallo è montato sulla parte anteriore del prodotto da proteggere. Questo dispositivo di montaggio è adatto per C60, ID, DPN Vigi, ProDis Multi9. Questo prodotto è adatto alla disconnessione conforme allo standard IEC/EN 60947-2.