Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28918 INS63 3P MANOPOLA ROSSA - 28918

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430289180

Artikelnummer

SNR28918

Herstellernummer

28918

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

30 kW

Compact INS63 ist ein 3-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 63A mit rotem Drehgriff und gelber Front.