SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28924 INS100 3P MANOPOLA ROSSA - 28924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter - ja
Geeignet für Bodenbefestigung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Compact INS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430289241
Artikelnummer
SNR28924
Herstellernummer
28924
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
750 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW