SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28948 4 MORSETTI 1 CAVO INS100/160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430289487
Artikelnummer
SNR28948
Herstellernummer
28948
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Gli accessori sono connettori di cavi per dispositivi Compact da INS40 a 160. I connettori possono ricevere 1 cavo in rame o alluminio con sezione trasversale da 1,5mm² a 95mm². Il materiale del connettore è in acciaio per correnti fino a 160 A. Il connettore si aggancia direttamente ai morsetti del dispositivo o ai terminali prolungatori ad angolo retto e ai distanziatori. I connettori sono forniti con separatori di fase. La corrente nominale arriva a 160 A. Sono venduti in set di 3 elementi.