SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29350 PIASTRA COMM NSX100/250 TELECOM VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430293507
Artikelnummer
SNR29350
Herstellernummer
29350
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapterplatte
È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per dispositivi Compact NSX 100/160/250. È composto da una piastra ACP e da un sistema di interblocco elettrico. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. L'interblocco elettrico è implementato dall'unità IVE che integra i circuiti di controllo e una morsettiera esterna. I circuiti di controllo integrati implementano i ritardi necessari per il corretto trasferimentodella sorgente. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.