Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29380 AUTOMATISMO UA 380/415VCA - 29380

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29380 AUTOMATISMO UA 380/415VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Geeignet für Motorschutzschalter - nein

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430293804

Artikelnummer

SNR29380

Herstellernummer

29380

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

È un controllore automatico UA del sistema di commutazione della sorgente per i dispositivi ComPact NSX, ComPact NS e MasterPact. Consente il trasferimento da una sorgente a un'altra, l'avvio del generatore ed il distacco carichi. Può essere installato direttamente sulla piastra di controllo ACP Transferpact o montato sul pannello anteriore del quadro. La tensione di alimentazione è da 380VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.