Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31053 MANOVRA RINV.FRONT.ROSSA INS320/630 - 31053

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31053 MANOVRA RINV.FRONT.ROSSA INS320/630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Mit Achse - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430310532

Artikelnummer

SNR31053

Herstellernummer

31053

Hersteller

SNR

Farbe:

rot

Mit Achse:

ja

È una maniglia rotativa rossa telescopica con frontale giallo per dispositivi Compact INS320/400/630, Compact INV320/400/630 e Compact NSJ400. È adatta all'isolamento ed è utilizzata per applicazioni standard. La maniglia rotativa è un accessorio di controllo frontale, per applicazioni di spegnimento di emergenza con macchine utensili. Le maniglie rotative sono progettate per offrire un'ottima manovrabilità, ma prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. La versione telescopica consente di azionare i dispositivi installati sul retro dei quadri, dal fronte dei quadri stessi. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. Può essere bloccata nella posizione OFF utilizzando da uno a tre lucchetti di diametro da 5 a 8 mm (non forniti).