SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31142 INTERBL MONOBLOCCO INS250 200A 3P - 31142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A
Schutzart (IP), frontseitig - IP40
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430311423
Artikelnummer
SNR31142
Herstellernummer
31142
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


