SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31144 INTERBL MONOBLOCCO INS250 160A 3P - 31144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430311447
Artikelnummer
SNR31144
Herstellernummer
31144
Hersteller
SNR
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


