SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31336 INS1600 FISSO ANT 3P MAN NERA - 31336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430313366
Artikelnummer
SNR31336
Herstellernummer
31336
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
710 kW
Motorantrieb integriert:
nein


