Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31338 INS2000 FISSO ANT 3P MAN NERA - 31338

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31338 INS2000 FISSO ANT 3P MAN NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430313380

Artikelnummer

SNR31338

Herstellernummer

31338

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

330 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Motorantrieb integriert:

nein

Compact INS2000 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 2000A a 415VAC nelle categorie AC21B e AC22B. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS2000 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.