Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31349 INS1250 FISSO ANT 4P MAN ROSSA - 31349

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31349 INS1250 FISSO ANT 4P MAN ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430313496

Artikelnummer

SNR31349

Herstellernummer

31349

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

330 kA

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

35 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

710 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.