SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32609 PIASTRA INTERBL MECCANICO NSX400/630 - 32609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430326090
Artikelnummer
SNR32609
Herstellernummer
32609
Hersteller
SNR
È un sistema di interblocco meccanico per due dispositivi Compact NSX 400/630 con una piastra di base. Le posizioni autorizzate sono un dispositivo OFF (chiuso) ovvero spento e l'altro ON (aperto) ovvero acceso o i due dispositivi OFF (chiusi). L'interblocco viene effettuato sulla piastra di base mediante un meccanismo posizionato dietro i dispositivi. La piastra di base può essere installata orizzontalmente o verticalmente su una guida di montaggio.