SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32610 PIASTRA COMM NSX400/630 TELECOM VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430326106
Artikelnummer
SNR32610
Herstellernummer
32610
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX 400/630. È composto da una piastra ACP e da un sistema di interblocco elettrico. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. L'interblocco elettrico è implementato dall'unità IVE che integra i circuiti di controllo e una morsettiera esterna. I circuiti di controllo integrati implementano i ritardi necessari per il corretto trasferimento della sorgente. La tensione di alimentazione è da 48VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.