SCHNEIDER ELECTRIC - SNR32631 BLOCCO LUCCHETTI FISSO NS630B/3200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430326311
Artikelnummer
SNR32631
Herstellernummer
32631
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Sistema con lucchetto per dispositivi fissi EasyPact CVS 400/630. Consente di bloccare il dispositivo in posizione aperta (OFF) o chiusa (ON). Il sistema con lucchetto può ricevere fino a 3 lucchetti (diametro dell'anello da 5 mm a 8 mm, non in dotazione). Il blocco in posizione OFF garantisce l'isolamento secondo IEC 61947-2.