SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33036 MX COM 200/250VCA - 33036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 200...250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430330363
Artikelnummer
SNR33036
Herstellernummer
33036
Hersteller
SNR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200...250 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
8
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
8
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


