SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33170 CONTATTO DI POSIZIONE INS/EST/TEST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430331704
Artikelnummer
SNR33170
Herstellernummer
33170
Hersteller
SNR
Interruttore aux. carrello NO/NC 6A, 240 V, Per Masterpact NT/NW NS630b..1600. nome abbreviato: interruttore carrello - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW - composizione contatti segnale: 1 NO/NC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..