SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33171 CONTATTO BASSO LIVELLO INS/EST/TEST - 33171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3303430331711
Artikelnummer
SNR33171
Herstellernummer
33171
Hersteller
SNR
Int. aux. carrello basso livello NO/NC, Per Masterpact NT/NW NS630b..1600. nome abbreviato: interruttore carrello - tipo di prodotto o componente: contatto ausiliario - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW - composizione contatti segnale: 1 NO/NC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..