Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33179 MOTORIDUTTORE 277/415VCA - 33179

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33179 MOTORIDUTTORE 277/415VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 277...415 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 277...415 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430331797

Artikelnummer

SNR33179

Herstellernummer

33179

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

277...415 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

277...415 V

Motoriduttore 277/415Vca. gamma prodotto: Masterpact NT - gamma: Masterpact - nome abbreviato: motore ingranaggi MCH - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:..