Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33284 NS800N TELECOM FISSO 4P SENZA MLOGIC - 33284

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33284 NS800N TELECOM FISSO 4P SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430332848

Artikelnummer

SNR33284

Herstellernummer

33284

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Dies ist ein Compact NS630b-1600, 800A, 50kA@415 VAC, 4-poliger Grundrahmen.