SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33294 NS1000N TELECOM FISSO 4P SENZA MLOGIC - 33294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 690...690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430332947
Artikelnummer
SNR33294
Herstellernummer
33294
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP30


