Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33300 NS1250N TELECOM FISSO 3P SENZA MLOGIC - 33300

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33300 NS1250N TELECOM FISSO 3P SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430333005

Artikelnummer

SNR33300

Herstellernummer

33300

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

This is a Compact NS1250N circuit breaker basic frame, 1250A, 50kA at 415 VAC 50/60 Hz, 3 poles . It is adapted for fixed devices electrically operated, and it is an optimum choice for all standard applications. This basic frame is compatible with any type of trip unit which has to be ordered separately. It can be equipped with a variety of optional functions and accessories. The dimensions are 327mm (W) x 210mm (H) x 147mm (D). It ensures compliance with international standards (IEC 60947), CCC, EAC andmarine specifications.