Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33311 NS1600H TELECOM FISSO 3P SENZA MLOGIC - 33311

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33311 NS1600H TELECOM FISSO 3P SENZA MLOGIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430333111

Artikelnummer

SNR33311

Herstellernummer

33311

Hersteller

SNR

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Interruttore Compact NS1600H, 1600A, 3 poli, Fisso, S/sganciatore. gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: base interruttore - nome abbreviato: Compact NS1600H - applicazione: distribuzione - nome interruttore: Compact NS1600H - tipo di rete: CA - calibro interruttore: H - categoria di utilizzazione: category B. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..