SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33414 NS1600N TEL P MOBILE 4P SENZA MLOGIC - 33414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 690...690 V
Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430334149
Artikelnummer
SNR33414
Herstellernummer
33414
Hersteller
SNR
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
690...690 V
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP30


