SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33445 NS1000NA TELECOM FISSO 4P - 33445

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430334453
Artikelnummer
SNR33445
Herstellernummer
33445
Hersteller
SNR
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Spannungsauslöser optional:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
47 kA
Motorantrieb optional:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Motorantrieb integriert:
ja


