Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33446 NS1250NA TELECOM FISSO 3P - 33446

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33446 NS1250NA TELECOM FISSO 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430334460

Artikelnummer

SNR33446

Herstellernummer

33446

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

47 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Motorantrieb integriert:

ja

This is a Compact NS1250NA switch disconnector basic frame, 1250A, 690 VAC 50/60 Hz, 3 poles. It is used to control and isolate electrical distribution circuits. This device is a fixed version and is electrically operated. The operational current is 1250A (AC23A) and the operational voltage is 690V 50/60Hz . This basic version does not include the front and rear power connections. The dimensions are 327mm (W) x 210mm (H) x 147mm (D). This device complies with IEC 60947-3 standard.