Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33453 NS800NA TELECOM P MOBILE 4P - 33453

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33453 NS800NA TELECOM P MOBILE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 800 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430334538

Artikelnummer

SNR33453

Herstellernummer

33453

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

800 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

47 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Motorantrieb integriert:

ja

Il Compact NS800NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 4 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione estraibile ed è azionato elettricamente da un comando a motore. La corrente di esercizio è 800A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include il telaio e i connettori di alimentazione. Dimensioni: 327 mm (larghezza), 280 mm (altezza) e 147 mm (profondità). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.