Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33456 NS1250NA TELECOM P MOBILE 3P - 33456

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33456 NS1250NA TELECOM P MOBILE 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430334569

Artikelnummer

SNR33456

Herstellernummer

33456

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

3

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

1250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

47 kA

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

25 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore Compact NS1250 NA, 1250A, 3 poli. nome del prodotto: Compact NS - nome abbreviato: Compact NS1250 NA - applicazione: distribuzione - tipo di rete: CA - calibro interruttore: NA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..