Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33457 NS1250NA TELECOM P MOBILE 4P - 33457

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33457 NS1250NA TELECOM P MOBILE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430334576

Artikelnummer

SNR33457

Herstellernummer

33457

Hersteller

SNR

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

1250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

47 kA

Motorantrieb optional:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore Compact NS1250 NA, 1250A, 4 poli. nome del prodotto: Compact NS - nome abbreviato: Compact NS1250 NA - applicazione: distribuzione - tipo di rete: CA - calibro interruttore: NA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..