SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33536 MLOGIC 2.0E NS ESTR. (COM INCLUSA) - 33536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...3200 A
Kurzschlussauslöserfunktion - unverzögert
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480344688
Artikelnummer
SNR33536
Herstellernummer
33536
Hersteller
SNR
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252...3200 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
unverzögert
Micrologic 2.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori estraibili Compact da NS630b a NS1600. L'unità di controllo è dotata di una protezione di base (LI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichidi alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 2.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 2.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione estraibile Compact NS.