Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33537 MLOGIC 5.0E NS FISSO (COM INCLUSA) - 33537

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33537 MLOGIC 5.0E NS FISSO (COM INCLUSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...3200 A

  • Polzahl - 4

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480344695

Artikelnummer

SNR33537

Herstellernummer

33537

Hersteller

SNR

Überlastauslöser Stromeinstellung:

252...3200 A

Polzahl:

4

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Micrologic 5.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori fissi Compact da NS630b a NS3200. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva (LSI) ed è progettata per proteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 5.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 5.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione fisso Compact NS.